Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS DRUBGFI20 Din Rail -rasiarasia, Gfci, 20 A | BC8CFH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUBGFI20 Din Rail Receptacle Box, Gfci, 20 A

Varastossa
Tuote: BC8CFH Malli: DRUBGFI20

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDin Rail -rasiarasia
KaapelilähetysTerminaalit
VäriHarmaa
rakentaminenValettu ja valmistettu
Nykyinen arvostelu20 A
Ulottuvuus5.62 x 3.31 x 2.54 "
Korkeus2.54 "
Pituus5.62 "
MateriaaliYhdistetty
Maks. HP1
AsennustyyliPysty, DIN-kisko
Myyntipisteiden lukumäärä1
Jännitearvot125 V
Leveys3.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUBGFI20 Din Rail Receptacle Box, Gfci, 20 A
€132.40 / yksikkö