HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS DR20R Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, vain johdotettu takaa ja sivua, punainen | BD4ANK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20R suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, vain taka- ja sivujohto, punainen

Tuote: BD4ANK Malli: DR20R
€10.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Väripunainen
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.29 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
Leveys1.06 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20R suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, vain taka- ja sivujohto, punainen
€10.40 / yksikkö