HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C2GRYTR Suora pistoke, kuormitusohjattu, 20A 125V, 5-20R, B ja S langallinen, harmaa | CE6QVX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C2GRYTR Straight Receptacle, Load Controlled, 20A 125V, 5-20R, B And S Wired, Gray

Tuote: CE6QVX Malli: DR20C2GRYTR
€19.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriHarmaa
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
MateriaaliNylon
NEMA-luokitus5-20R
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 V
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peukaloa kestävä astia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C2GRYTR Straight Receptacle, Load Controlled, 20A 125V, 5-20R, B And S Wired, Gray
€19.10 / yksikkö