HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS DR20C2GNTR Suora astia, kuormituksella ohjattu, 20A 125V, 5-20R, B ja S johdotettu, vihreä | CE6QVW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C2GNTR Suora pistoke, kuormitusohjattu, 20A 125V, 5-20R, B ja S langallinen, vihreä

Tuote: CE6QVW Malli: DR20C2GNTR
€19.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriVihreä
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
MateriaaliNylon
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 V
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peukaloa kestävä astia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C2GNTR Suora pistoke, kuormitusohjattu, 20A 125V, 5-20R, B ja S langallinen, vihreä
€19.10 / yksikkö