HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15NLLA Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, 2-Pole 3- Wire Grounding, Light Almond | BD3UZM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15NLLA Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, 2-Pole 3- Wire Grounding, Light Almond

Item: BD3UZM Model: DR15NLLA
€29.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriKevyt manteli
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.29 "
Pituus3.29 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.15 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15NLLA Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, 2-Pole 3- Wire Grounding, Light Almond
€29.11 / yksikkö