HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CG810NM johtosangat, suora uros, 0.5-0.625 tuuman johtosarja, verkolla | CE6TEZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CG810NM johtokahvat, suora uros, 0.5-0.625 tuuman johtosarja, verkkoverkolla

Tuote: CE6TEZ Malli: CG810NM
€169.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.500 "-0.625"
Kaapelin koko.500 "-. 625"
Johtimien alue0.500 "-0.625"
Johdon halkaisija. Alue0.500 "-0.625"
Halkaisija D0.500 "-0.625"
Korkeus2.45 "
Pituus1.88 "
MateriaaliNylon
Johtimien lukumääräYksi
Lämpötila LuokitusVähintään 30 astetta F - 225 astetta. F
Kierteen koko1 "NPT
Leveys1.88 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CG810NM johtokahvat, suora uros, 0.5-0.625 tuuman johtosarja, verkkoverkolla
€169.30 / yksikkö