HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM20N Block Mount, Koko 20mm, Nylon | AA9NLU 1EB33

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM20N Block Mount, koko 20mm, Nylon

Tuote: AA9NLU Malli: BM20NRistiviite: 1EB33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralohkojen läheisyysanturikiinnike
VäriMusta
rakentaminenvalettu
näytön koko20 mm
MateriaaliYhdistetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM08M Block Mount, koko 8mm | AA9NLK 1EB25 BM08MValmistettu-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM12N Block Mount, Koko 12mm, Nylon | AA9NLQ 1EB30 BM12Nvalettu-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM16N Block Mount, Koko 16mm, Nylon | AA9NLR 1EB31 BM16Nvalettu-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM22N Block Mount, koko 22mm, nailon | AA9NLV 1EB34 BM22Nvalettu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BM20N Block Mount, koko 20mm, Nylon