HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2000I2 Käyttö-/vajausanturi PIR 1000 neliöjalkaa Norsunluu | AH6PRF 36DZ87

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2000I2 käyttö-/vajausanturi PIR 1000 neliöjalkaa norsunluun

Tuote: AH6PRF Malli: AP2000I2Ristiviite: 36DZ87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäsnäolotunnistin
VäriNorsunluu
Kattavuus1000 sq ft.
Installation TypeSeinä
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
AikaviiveMukautuva / digitaalinen
Ajastinalue4-30 min.
Katselukulma180 Tutkinnot
Jännite120 / 277 VAC
Wattia @ 120 V800/1000
Wattia @ 277 V1800

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1588
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (2) Rele, adaptiivinen tekniikka, asennus ja unohda käyttö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2000I2 käyttö-/vajausanturi PIR 1000 neliöjalkaa norsunluun