Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 2202024 Splitlace-tukikahva | AE8GDZ 6D261

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2202024 Splitlace-tukikahva

Varastossa
Tuote: AE8GDZ Malli: 2202024Ristiviite: 6D261

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelituen kahva
Murtolujuus4900 lb
Kaapelin halkaisija Alue3.50 "- 4.00"
Silmien pituus24 "
Grip-tyyliPitsi sulkeminen
MateriaaliTina päällystetty pronssi
Verkon pituus (tuumaa)27 "
TyyliYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSilmien pituusMateriaaliTyyliHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 02202013 Kaapelituen pitokannen pitimen sulkeminen .50-.62In | AE8GDQ 6D251 02202013530 paunaa7"Tina päällystetty pronssiSplit, pitsi sulkeminen€77.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02202014 Kaapelin tukikahvan pitsi, sulkeminen .63-.74In | AE8GDR 6D252 02202014790 paunaa8"Tina päällystetty pronssiSplit, pitsi sulkeminen€90.68
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 02202015 Kaapelituen pitokannen pitimen sulkeminen .75-.99In | AE8GDT 6D253 022020151020 paunaa8"Tina päällystetty pronssiSplit, pitsi sulkeminen€83.13
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 02202017 Kaapelituen pitokannen pitimen sulkeminen 1-1.24In | AE8GDU 6D254 022020171610 paunaa9"Tina päällystetty pronssiSplit, pitsi sulkeminen€96.81
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 02202018 Kaapelituen pitokannen pitimen sulkeminen 1.25-1.49In | AE8GDV 6D255 022020181610 paunaa10 "Tina päällystetty pronssiSplit, pitsi sulkeminen€103.57
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 02202019 Kaapelituen pitokannen pitimen sulkeminen 1.5-1.74In | AE8GDW 6D256 022020191610 paunaa12 "Tina päällystetty pronssiSplit, pitsi sulkeminen€112.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02202020 Single Eye Support Grip, Split Mesh, Pitsikiinnitys, 250 Lb | AE8GDX 6D257 022020202150 paunaa14 "Tina päällystetty pronssiSplit, pitsi sulkeminen€167.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2202024 Splitlace-tukikahva
€365.44 / yksikkö