DURHAM MANUFACTURING ATT-4038-BR-95 Säädettävä tarjotinhyllytrukki, koko 40 x 38-1/4 x 67-1/4 tuumaa, harmaa | CF6KCC

DURHAM MANUFACTURING ATT-4038-BR-95 Säädettävä hyllykuorma-auto, koko 40 x 38-1/4 x 67-1/4 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6KCC Malli: ATT-4038-BR-95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€964.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä tarjotin, runkoinen hyllyauto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus67.25 "
Pituus38.25 "
Kantavuus2400 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.6858
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4 koukkua

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
DURHAM MANUFACTURING ATT-4038-2TR1500-95 Säädettävä tarjotinhyllytrukki, koko 40 x 38-1/4 x 67-1/4 tuumaa | CF6KCA ATT-4038-2TR1500-952400 lbs.€1,063.69
DURHAM MANUFACTURING ATT-4038-95 Säädettävä tarjotinhyllytrukki, kaksipuolinen, koko 40 x 38-1/4 x 67-1/4 tuumaa | CF6KCB ATT-4038-952000 lbs.€832.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING ATT-4038-BR-95 Säädettävä hyllykuorma-auto, koko 40 x 38-1/4 x 67-1/4 tuumaa, harmaa
€964.34 / yksikkö