HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182BKTRA Decorator Duplex Receptacle, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Black | BD3NHF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182BKTRA Decorator Duplex Receptacle, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Black

Tuote: BD3NHF Malli: 2182BKTRA
€31.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.15 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho2500 W
Leveys1.57 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182BKTRA Decorator Duplex Receptacle, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Black
€31.37 / yksikkö