Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011341 Johtosangat, suora uros, 0.625-0.750 tuuman johtosarja, verkolla | BD4VZT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011341 johtokahvat, suora uros, 0.625-0.750 tuuman johtosarja, verkkoverkolla

Varastossa
Tuote: BD4VZT Malli: 074011341

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.625 "-0.750"
Kaapelin koko.625 "-. 750"
Johtimien alue0.625 "-0.750"
Johdon halkaisija. Alue0.625 "-0.750"
Halkaisija D0.625 "-0.750"
Korkeus2.45 "
Pituus1.88 "
MateriaaliNylon, ruostumaton teräs
Johtimien lukumääräYksi
Lämpötila LuokitusVähintään 40 astetta F - 225 astetta. F
Kierteen koko1 "NPT
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011341 johtokahvat, suora uros, 0.625-0.750 tuuman johtosarja, verkkoverkolla
€145.66 / yksikkö