Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-030 Johdon kahva 1 1/2 tuumaa Npt | AE8GAB 6D142

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-030 Johdinkahva 1 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE8GAB Malli: 074-01-030Ristiviite: 6D142

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue1.000 - 1.125 tuumaa.
Putken koko1-1 / 2 "
Johdon kahvan tyyppiSuoraan
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla
Verkon pituus (tuumaa)5-3 / 4 "
NPT-koko1-1 / 2 tuumaa
Kaupan koko1.5 "
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8547200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS 074-01-031 Johtokahva 1 1/2 tuumaa Npt | AE8GAC 6D143 074-01-031€286.37
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074-01-032 Johdon kahva 1 1/2 tuumaa Npt | AE8GAD 6D144 074-01-032€302.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-030 Johdinkahva 1 1/2 tuuman Npt
€298.48 / yksikkö