Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 073041276 Kaapelituki Grip Bus Drop .24-.32In | AE7YWW 6C095

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073041276 Kaapelitukikahva Väylän pudotus .24-.32In

Varastossa
Tuote: AE7YWW Malli: 073041276Ristiviite: 6C095

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelituen kahva
Murtolujuus350 paunaa
Kaapelin halkaisija Alue0.24 - 0.32 tuumaa.
Silmien pituus3"
Grip-tyyliSuljettu verkko
MateriaaliRuostumaton teräs
Verkon pituus (tuumaa)3-1/2
TyyliYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSilmien pituuseräMateriaaliTyyliTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216002 Tukikahva Single Eye 0.29-0.37 tuumaa | AE4DUD 5JMH1 02216002290 paunaa5"Tuki GripTina päällystetty pronssiSuljettu verkkoYhden silmän kudos€28.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216003 Tukikahva yhden silmän 0.35-0.44 tuumaa | AE4DUE 5JMH2 02216003500 lb5.5 "Tuki GripTina päällystetty pronssiSuljettu verkkoYhden silmän kudos€33.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216004 Support Grip Single Eye 0.41-0.50 in | AE4DUF 5JMH3 02216004500 lb5.5 "Tuki GripTina päällystetty pronssiSuljettu verkkoYhden silmän kudos€38.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216005 Tukikahva Single Eye 0.46-0.56 tuumaa | AE4DUG 5JMH4 02216005660 paunaa6"Tuki GripTina päällystetty pronssiSuljettu verkkoYhden silmän kudos€44.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216006 Tukikahva Single Eye 0.52-0.62 In | AE4DUH 5JMH5 02216006790 paunaa7"Tuki GripTina päällystetty pronssiSuljettu verkkoYhden silmän kudos€44.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216008 Tukikahva Single Eye 0.58-0.68 tuumaa | AE4DUJ 5JMH6 02216008790 paunaa7"Tuki GripTina päällystetty pronssiSuljettu verkkoYhden silmän kudos€48.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02401013 Support Grip Single Eye 0.50-0.62 tuumaa | AE4DUL 5JMH8 02401013530 paunaa7"Tuki GripRuostumaton teräsSuljettu verkkoYhden silmän kudos€97.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073041276 Kaapelitukikahva Väylän pudotus .24-.32In
€32.47 / yksikkö