Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-05-1114 Vetokahvasarja | AE8GBJ 6D189

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-05-1114 Vetokahvasarja

Varastossa
Tuote: AE8GBJ Malli: 033-05-1114Ristiviite: 6D189

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli vetämällä mesh Grip Kit
Murtolujuus450-3900 paunaa
Kaapelin halkaisija Alue0.25 - 1.24 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Palojen lukumäärä6
TyyppiMatala jännitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-05-1114 Vetokahvasarja
€403.19 / yksikkö