Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203038 Tuki Grip Offset Eye 0.63-0.74 tuumaa | AE4DTX 5JMG4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203038 Tukikahva Offset Eye 0.63-0.74 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DTX Malli: 02203038Ristiviite: 5JMG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuki Grip
Murtolujuus750 lb
Kaapelin halkaisija Alue0.63-0.74 tuumaa
Silmien pituus4"
Grip-tyyliSauvan sulkeminen
MateriaaliTina päällystetty pronssi
Verkon pituus (tuumaa)9
TyyliHalkaistu verkko, sauva kiinni
TyyppiOffset Eye Single Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSilmien pituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203037 Tuki Grip Offset Eye 0.50-0.62 In | AE4DTW 5JMG3 02203037500 lb4"€76.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203039 Tuki Grip Offset Eye 0.75-0.99 In | AE4DTY 5JMG5 02203039950 paunaa4"€93.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203041 Tukikahva Offset Eye 1.00-1.24 In | AE4DTZ 5JMG6 022030411500 lb5"€96.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203042 Tukikahva Offset Eye 1.25-1.49 tuumaa | AE4DUA 5JMG7 022030421500 lb5"€107.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203043 Support Grip Offset Eye 1.50-1.74 tuumaa | AE4DUB 5JMG8 022030431500 lb5"€112.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203044 Support Grip Offset Eye 1.75-1.99 tuumaa | AE4DUC 5JMG9 022030442000 paunaa6"€135.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203038 Tukikahva Offset Eye 0.63-0.74 tuumaa
€83.08 / yksikkö