HTCCONVEYORS HRT-90 kuljetinpöytä kannettava Bf 22 tuumaa | AC4BAP 2YE12

HTCCONVEYORS Kannettava HRT-90 kuljetinpöytä Bf 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4BAP Malli: HRT-90Ristiviite: 2YE12

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€810.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinpöytä
LaakeritKuulalaakeri
Sängyn syvyys2.5 "
Sängyn pituus5-1 / 2 jalkaa
Sängyn materiaaliTeräs
Sängyn leveys23-43 / 64 "
Rullaväli keskeltä keskelle4"
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeudensäätö26-1/2" to 43-1/2"
Jalat yksikköä kohti2
Kantavuus500 lb
Rullien lukumäärä17
Rulla Dia.1.375 "
RullamateriaaliGalvanisoitu teräs
Osio KuvausKannettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)173.99
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HTCCONVEYORS HRT-10 kuljetinpöytä kannettava Bf 13 tuumaa | AC4BAN 2YE11 HRT-10€390.05
HTCCONVEYORS HRT-70 kuljetinpöytä kannettava Bf 13 tuumaa | AD7LMT 4FE14 HRT-70€740.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HTCCONVEYORS Kannettava HRT-90 kuljetinpöytä Bf 22 tuumaa
€810.65 / yksikkö