Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT QD1 -korvatulpat 26db ilman johtoa Med - 100 kpl pakkaus | AE3TBU 5FV22

HOWARD LEIGHT QD1 korvatulpat 26db ilman johtoa Med - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE3TBU Malli: QD1Ristiviite: 5FV22

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR26 dB
PakkausFlip-Top-laatikko
Paria pakkausta kohti100
Pistokkeen väriOranssi
Tulpan materiaalivaahto
ShapeSoittokello
KokoKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (ilman johtoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausKokoPkg. MääräHinta
HOWARD LEIGHT QD-5 -korvatulpat 26db ilman johtoa Reg Pk5 | AA7VFB 16R201 QD-5Vetoketjullinen poly laukkuYleismaailmallinen5€0.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT QD1 korvatulpat 26db ilman johtoa Med - 100 kpl
€94.49 /pakkaus