Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT LT-30 -korvatulpat 32db: n johdotettu metallihavaittava universaali - 100 kpl pakkaus AD7EJD 4DY86

HOWARD LEIGHT LT-30 korvatulpat 32db johdotetut metallintunnistimet yleiskäyttöön - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD7EJD Malli: LT-30Ristiviite: 4DY86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon värisininen
Metalli havaittavissaKyllä
Melunvaimennusluokka NRR32 dB
PakkausPoly-laukku
Paria pakkausta kohti100
Pistokkeen väriOranssi / sininen
Tulpan materiaaliPolyuretaanivaahto
Shapemuotoillut
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRPakkausShapeKokoPkg. MääräHinta
HOWARD LEIGHT LT-5-30 -korvatulpat 32 dB: n johdotettu metallihavaittava Reg Pk5 | AA7VFD 16R203 LT-5-3032 dBVetoketjullinen poly laukkumuotoillutSäännöllinen5€5.84
HOWARD LEIGHT SDT-30 -korvatulpat 25db: n johdotut metallihavaitettavat universaalit - 100 kpl: n pakkaus AC9KBJ 3GYD9 SDT-3025 dBpolybaglaipallinenYleismaailmallinen100€308.10
HOWARD LEIGHT FDT-30 -korvatulpat 25db: n johdolliset metallihavaitettavat universaalit - 100 kpl: n pakkaus | AD2DJT 3NHC2 FDT-3025 dBHearPack (R)laipallinenYleismaailmallinen100€384.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT LT-30 korvatulpat 32db johdotetut metallintunnistimet yleiskäyttöön - 100 kpl
€83.95 /pakkaus