Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMPIRE RH425 lattiatyyny, 1/2 tuuman korkeus | AC2VLQ 2NCR8

EMPIRE RH425-lattiatyyny, 1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC2VLQ Malli: RH425Ristiviite: 2NCR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiapehmuste
Korkeus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.176
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)92.46
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE RH425-lattiatyyny, 1/2 tuuman korkeus
€225.88 / yksikkö