Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT HK4 -hygieniasarja käytettäväksi Qm24: n kanssa AC6UDZ 36G714

HOWARD LEIGHT HK4 Hygiene Kit käytettäväksi Qm24:n kanssa

Varastossa
Tuote: AC6UDZ Malli: HK4Ristiviite: 36G714

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHygieniapakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8518302000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOWARD LEIGHT 1015280 Hygieniasarja käytettäväksi R-01526: n kanssa AC6UDX 36G712 1015280€28.65
HOWARD LEIGHT 1035138-VS Kuulosuojaimet Hygiene Kit, 26dB NRR, Sähköeristetty | CJ2BCU 55JR11 1035138-VS€18.68
HOWARD LEIGHT 1035137-VS Kuulosuojaimet Hygiene Kit, 24dB NRR | CJ2BCV 55JR10 1035137-VS€17.22
HOWARD LEIGHT 1035143-VS Kuulosuojaimet Hygiene Kit, 21dB NRR | CJ2BCW 55JR12 1035143-VS€17.22
HOWARD LEIGHT 1035136-VS Kuulosuojaimet Hygiene Kit, 23dB NRR | CJ2BCX 55JR09 1035136-VS€17.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT HK4 Hygiene Kit käytettäväksi Qm24:n kanssa
€16.35 / yksikkö