Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOSHIZAKI HS-2034 Bin Top Kit -sarja 30 tuuman koneesta 44 tuuman astiaan | AH3GKQ 31XC95

HOSHIZAKI HS-2034 säiliön yläosasarja, 30 tuuman kone 44 tuuman astiaan

Varastossa
Tuote: AH3GKQ Malli: HS-2034Ristiviite: 31XC95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön yläosa
Viraston vaatimustenmukaisuusNSF
VäriMusta
Syvyys14
Korkeus1.5
MateriaaliABS Plastic
Tyyppi30 "jääpalakone 44" astiaan
KäytettySäiliön sovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)41.28
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysTyyppiHinta
HOSHIZAKI HS-2032 Bin Top Kit 48 tuuman kone 52 tuuman astiaan | AH3GKN 31XC93 HS-2032448 "jääpalakone 52" astiaan€317.89
HOSHIZAKI HS-2033 Bin Top Kit 22 tuuman koneen 30 tuuman astiaan | AH3GKP 31XC94 HS-2033822 "jääpalakone 30" astiaan€347.64
HOSHIZAKI HS-2035 Bin Top Kit -sarja 22 tuuman koneesta 44 tuuman astiaan | AH3GKR 31XC96 HS-20352222 "jääpalakone 44" astiaan€379.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI HS-2034 säiliön yläosasarja, 30 tuuman kone 44 tuuman astiaan
€353.35 / yksikkö