HOSHIZAKI DB-130H -annostelija 130 lb | AG2NTY 31XC29

HOSHIZAKI DB-130H jääannostelija, kapasiteetti 130 Lb

Varastossa
Tuote: AG2NTY Malli: DB-130HRistiviite: 31XC29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,349.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääannostelija
Ampeeria15
VäriRuostumaton teräs
OhjausNappi
Johdon pituus6ft.
Syvyys30 "
Korkeus53 "
Jään varastointikapasiteetti130 lb
TyyppiLattiakaiuttimet
Jännite115
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.52
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8418910000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HOSHIZAKI DB-200H Jääannostelija 200 lb | AG2NTZ 31XC30 DB-200H30 "€7,285.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI DB-130H jääannostelija, kapasiteetti 130 Lb
€6,349.49 / yksikkö