LETKUN MASTER G400PF090 Letku Metalli 4 x 9 Tuumaa | AE9UYZ 6MP47

HOSE MASTER G400PF090 metalliletku 4 x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UYZ Malli: G400PF090Ristiviite: 6MP47

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metalliletku
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija4"
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)22.0
Asennustyyppi150 punnan hiiliteräslevylaippa
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Pituus9"
Maks. Lämpötila850 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F210
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)9.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaDynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)AsennustyyppiPituusMaks. Käyttöpaine @ 70 FStaattinen min. Taivutussäde (tuumaa)Hinta
LETKUN MASTER G100CM080 Letku Metalli 1 x 8 Tuumaa | AE9UYJ 6MP33 G100CM0801"9.0Hiiliteräs Uros NPT8"7182.7€112.44
LETKUN MASTER G200PF090 Letku Metalli 2 x 9 Tuumaa | AE9UYW 6MP44 G200PF0902"13.0150 punnan hiiliteräslevylaippa9"2755.1€358.12
LETKUN MASTER G300PF090 Letku Metalli 3 x 9 Tuumaa | AE9UYY 6MP46 G300PF0903"18.0150 punnan hiiliteräslevylaippa9"2507.8€457.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G400PF090 metalliletku 4 x 9 tuumaa
€574.10 / yksikkö