Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF9917 Polttoainesuodatin 9-1/4 tuumaa Pituus x 4-11/32 tuumaa Halkaisija | AH9VJZ 45AP19

BALDWIN FILTERS BF9917 polttoainesuodatin 9-1/4 tuumaa pituus x 4-11/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9VJZ Malli: BF9917Ristiviite: 45AP19

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus9.25 "
Pituus9.25 "
Dia ulkopuolella.4-11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: High Efficiency Fuel Spin-on

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF7996 Polttoainesuodatin pyöri 12 1/8 H sisään | AA6RLW 14R255 BF7996Spin-On12.13 "12.125 "5.375 "5.38 "€167.04
BALDWIN FILTERS BF970 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2KWA 2KXR5 BF970Spin-On7.125 "7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.58
BALDWIN FILTERS BF7766 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2KWX 2KXU9 BF7766Spin-On9.156 "9.156 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€46.27
BALDWIN-SUODATTIMET BF7656 Polttoainesuodatin Spin-on / ensisijainen | AC2KWZ 2KXV2 BF7656Spin-On7.5937.5934.25 "4.25 "€28.52
BALDWIN FILTERS BF940 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2KZG 2KYA8 BF940Spin-On2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€18.41
BALDWIN-SUODATTIMET BF587-D Polttoainesuodatin Spin-on / sekundaarinen | AC2KZP 2KYB6 BF587-DSpin-On6.125 "6.125 "3.031 "3.031 "€28.53
BALDWIN FILTERS BF840 Polttoainesuodatin In-line | AC2LAP 2KYE3 BF840Spin-On4.156 "4.156 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€9.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9917 polttoainesuodatin 9-1/4 tuumaa pituus x 4-11/32 tuumaa
€194.05 / yksikkö