Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER G100CM080 Letku Metalli 1 x 8 Tuumaa | AE9UYJ 6MP33

HOSE MASTER G100CM080 metalliletku 1 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UYJ Malli: G100CM080Ristiviite: 6MP33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metalliletku
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija1"
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)9.0
AsennustyyppiHiiliteräs Uros NPT
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Pituus8"
Maks. Lämpötila850 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F718
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)2.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaDynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)AsennustyyppiPituusMaks. Käyttöpaine @ 70 FStaattinen min. Taivutussäde (tuumaa)Hinta
LETKUN MASTER G200PF090 Letku Metalli 2 x 9 Tuumaa | AE9UYW 6MP44 G200PF0902"13.0150 punnan hiiliteräslevylaippa9"2755.1€358.12
LETKUN MASTER G300PF090 Letku Metalli 3 x 9 Tuumaa | AE9UYY 6MP46 G300PF0903"18.0150 punnan hiiliteräslevylaippa9"2507.8€457.62
LETKUN MASTER G400PF090 Letku Metalli 4 x 9 Tuumaa | AE9UYZ 6MP47 G400PF0904"22.0150 punnan hiiliteräslevylaippa9"2109.8€574.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G100CM080 metalliletku 1 x 8 tuumaa
€112.44 / yksikkö