Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER G200CM180 Letku Metalli 2 x 18 Tuumaa | AE9UYV 6MP43

HOSE MASTER G200CM180 metalliletku 2 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UYV Malli: G200CM180Ristiviite: 6MP43

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metalliletku
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija2"
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)13.0
AsennustyyppiHiiliteräs Uros NPT
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Pituus18 "
Maks. Lämpötila850 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F449
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)5.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiPituusMaks. LämpötilaHinta
LETKUN MASTER G200CM105 Letku Metalli 2 x 10.5 tuumaa | AE9UYU 6MP42 G200CM105Hiiliteräs Uros NPT10.5 "850 F€178.19
LETKUN MASTER G200SM180 Letku Metalli 2 x 18 Tuumaa | AE9UYX 6MP45 G200SM180304 ruostumatonta terästä MNPT x 304 ruostumatonta terästä MNPT18 "1200 F€247.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G200CM180 metalliletku 2 x 18 tuumaa
€206.54 / yksikkö