MUOVITARVIKKEET PVCRCB10 Raincap B Style Pvc 10 In | AF2LEX 6UXV9

PLASTIC SUPPLY PVCRCB10 Raincap B Style Pvc 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LEX Malli: PVCRCB10Ristiviite: 6UXV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€541.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSadetakki
Kanavan koko10 "
Pituus45.75 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC
TyyppiStyle B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)116.21
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoPituusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCRCB06 Raincap B Style Pvc 6 In | AF2LEV 6UXV7 PVCRCB066"28 "€431.67
MUOVITARVIKKEET PVCRCB08 Raincap B Style Pvc 8 In | AF2LEW 6UXV8 PVCRCB088"36.375 "€521.85
MUOVITARVIKKEET PVCRCB12 Raincap B Style Pvc 12 In | AF2LEY 6UXW0 PVCRCB1212 "53.5 "€668.14
MUOVITOIMITUS PVCRCB14 Raincap B Style Pvc 14 In | AF2LEZ 6UXW1 PVCRCB1414 "60.75 "€745.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCRCB10 Raincap B Style Pvc 10 tuumaa
€541.93 / yksikkö