Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER EJSSWNP0300 Metalli-paisuntasauma 3 tuuman halkaisija 5 tuuman pituus | AC4HFV 2ZV70

HOSE MASTER EJSSWNP0300 Metallinen laajennusliitos, halkaisija 3 tuumaa, pituus 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HFV Malli: EJSSWNP0300Ristiviite: 2ZV70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€648.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen paisuntasauma
Halkaisija3"
AsennustyyppiHiiliteräksen takahitsaus
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Pituus5"
Maks. Lämpötila850 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7307915030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaAsennustyyppiPituusHinta
LETKUN MASTER EJSSWNP0200 Metalli-paisuntasauma 2 tuuman halkaisija 5 tuuman pituus | AC4HFT 2ZV68 EJSSWNP02002"Hiiliteräksen takahitsaus5"€628.64
LETKUN MASTER EJSSWNP0250 Metallilaajennusliitos 2 1/2 tuuman halkaisija | AC4HFU 2ZV69 EJSSWNP02502 1 / 2 "Hiiliteräksen takahitsaus5"€734.36
LETKUN MASTER EJSSWNP0400 Metalli-paisuntasauma 4 tuuman halkaisija 6 tuuman pituus | AC4HFW 2ZV71 EJSSWNP04004"Hiiliteräksen takahitsaus6"€750.00
LETKUN MASTER EJSSWNP0500 Metalli-laajennusliitos 5 tuuman halkaisija | AC4HFX 2ZV72 EJSSWNP05005"Hiiliteräksen takahitsaus7.5 "€982.52
LETKUN MASTER EJSSWNP0600 Metalli-paisuntasauma 6 tuuman halkaisija 9 tuuman pituus | AC4HFY 2ZV73 EJSSWNP06006"Hiiliteräksen takahitsaus9"€1,071.26
LETKUPÄÄLLINEN EJSSWNP0800 Metallilaajennussarja 8 tuuman halkaisija | AC4HFZ 2ZV74 EJSSWNP08008"Hiiliteräksen takahitsaus8.5 "€1,421.40
LETKUN MASTER EJSSPFL0200 Metalli-paisuntasauma 2 tuuman halkaisija 6 tuuman pituus | AC4HGA 2ZV75 EJSSPFL02002"Hiiliteräslaippa6"€625.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER EJSSWNP0300 Metallinen laajennusliitos, halkaisija 3 tuumaa, pituus 5 tuumaa
€648.09 / yksikkö