Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 20309 Kierretanko Sinkki 3/4-16 x 3 jalkaa | AD9ELV 4RDD4

APPROVED VENDOR 20309 Kierretanko Sinkki 3/4-16 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9ELV Malli: 20309Ristiviite: 4RDD4
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
€38.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusB70
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-16
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.791
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20309 Kierretanko Sinkki 3/4-16 x 3 jalkaa
€38.34 / yksikkö