Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL VR8215T1502 suora sytytyskaasuventtiili 1/2 | AH7MGM 36WH79

HONEYWELL VR8215T1502 Suorasytytyskaasuventtiili 1/2

Varastossa
Tuote: AH7MGM Malli: VR8215T1502Ristiviite: 36WH79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaasuventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta F - +175 astetta F
BtuH150,000 ja 200,000
Käämin voltit24
KaasutyyppiNG / LP
SytytystyyppiSuora
Sisääntulon koko1 / 2 "
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen asetusalue3.0 "- 5.0" WC
Venttiilin tyyppiHidas avaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LP-muunnossarja: Kyllä
    • Tulopainehana: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueHinta
HONEYWELL SV9502H2522 ajoittainen pilottikaasuventtiili 1/2 | AH7MGN 36WH81 SV9502H25220 astetta F - 175 astetta F€862.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL VR8215T1502 Suorasytytyskaasuventtiili 1/2
€245.08 / yksikkö