Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V7-6B19D8-057 Premium Mini -kytkin 3a Spdt pitkä suora vipu | AB7TQR 24A299

HONEYWELL V7-6B19D8-057 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Straight Lever

Varastossa
Tuote: AB7TQR Model: V7-6B19D8-057Ristiviite: 24A299

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen miniatyyrikytkin
Toimilaitteen pituus0.09 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu3A
Syvyys0.4 "
Tasauspyörästö0.1 "
Korkeus0.63 "
KoteloTermoplastinen PCT-polyesteri
Pituus1.14 "
Maks. Pretravel0.3 "
Asennusmitta0.41 x 0.87 tuuman keskukset
Käyttövoima1.94 oz.
Käyttölämpötila alue-40 - 180 astetta F
Yli matka0.145 "
Vapauta voima0.10 oz.
Päätteen tyyppiQuick Connect
Toimilaitteen tyyppiPitkä suora vipu
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövoimaToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeKäyttölämpötila alueYli matkaVapauta voimaJännitearvotNykyinen arvosteluHinta
HONEYWELL V7-1A17D8-048 Premium Mini -kytkin 5a Spdt pitkä suora vipu | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 - 180 astetta F3.15mm0.04N250 VAC5A€9.82
HONEYWELL V7-1A17D8-057 Premium Mini -kytkin 5a Spdt pitkä suora vipu | AB7TNL 24A237 V7-1A17D8-0570.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40 - 180 astetta F3.68mm0.03N250 VAC5A€13.98
HONEYWELL V7-1B17D8-048 Premium Mini -kytkin 3a Spdt pitkä suora vipu | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-0481.7 oz.2.34 "SPDT-40 - 180 astetta F0.115 "0.14 oz.277 VAC3A€10.15
HONEYWELL V7-1C17D8-022 Mikrokytkin Miniatyyri Snap Action Switch, V7-sarja, 15A | AB7TNZ 24A252 V7-1C17D8-0222.82 oz.1.41 "SPDT-40 - 180 astetta F0.09 "0.28 oz.277 VAC15A€9.41
HONEYWELL V7-1C17D8-048 Premium Mini -kytkin 15a Spdt pitkä suora vipu | AB7TPA 24A253 V7-1C17D8-0481.59 oz.2.34 "SPDT-40 - 180 astetta F0.165 "0.18 oz.277 VAC15A€10.05
HONEYWELL V7-1S17D8-022 Premium Mini -kytkin 0.1a Spdt pitkä suora vipu | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-0223 oz.1.41 "SPDT-40 - 180 astetta F0.085 "0.28 oz.125 VAC0.1A€11.89
HONEYWELL V7-1V19E9-048 Premium Mini -kytkin 21a Spdt pitkä suora vipu | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-0481.94 oz.2.34 "SPDT-40 - 180 astetta F0.12 "0.10 oz.277 VAC21A€17.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V7-6B19D8-057 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Straight Lever
€12.32 / yksikkö