HONEYWELL UV100E2009 -ilmankäsittelyjärjestelmän kaksoisvalaisin | AB3GFL 1RZX7

HONEYWELL UV100E2009 ilmankäsittelyjärjestelmä, kaksois-UV-lamppu

Varastossa
Tuote: AB3GFL Malli: UV100E2009Ristiviite: 1RZX7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,103.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankäsittelyjärjestelmä
Vahvistimet AC0.62
VäriValkoinen
Syvyys14-7 / 8 "
Suorittaa loppuunMuovi
Korkeus8.5 "
Hz60
Pituus18.875 "
MountPaluukanava
Vaihe1
TyyppiKaksoisvioletti
Jännite120
Watts72
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSyvyysKorkeusPituusTyyppiWattsHinta
HONEYWELL UV100E1043 Ilmankäsittelyjärjestelmä, yksi UV-lamppu | CD2MNC 278X84 UV100E10430.467.437711.437Yksi ultraviolettilamppu18€635.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL UV100E2009 ilmankäsittelyjärjestelmä, kaksois-UV-lamppu
€1,103.30 / yksikkö