Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL T775P2003 Lämpötilasäätimen kattilan nollaus | AB9ZPU 2GZP2

HONEYWELL T775P2003 Lämpötilan säätimen kattilan nollaus

Varastossa
Tuote: AB9ZPU Malli: T775P2003Ristiviite: 2GZP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€880.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitetermostaatti
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V10A
Ohjausalue-40 - 248 astetta F
Syvyys2-15 / 16 "
Ero1 astetta 150 astetta F
Näytön tyyppiDigitaalinen
Kotelon tyyppiNEMA 1
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V9.8A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC4.9A
Korkeus8.156 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V58.8A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V29.4A
AsennustyyppiPystysuora tai vaaka
Releen tulojen määrä3
Relelähtöjen määrä4
Kytkinten lukumäärä4
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Tunnistamalla lampun halkaisija.1 / 4 "
Lampun pituuden tunnistaminen2"
Anturin tyyppi1,097 ohmia PTC 77F: ssä
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppi4 SPDT
Lämpötila Herkkyys+/- 1 astetta F
Jännitealue24 - 240 VAC
Leveys4 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1115
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 0-10 V lähtö (ei)
    • Säädettävä kuristusalue (1 astetta 150 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriOhjausalueAsennustyyppiAnturin tyyppiVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJännitealueHinta
HONEYWELL T775B2024 Lämpötilasäädin Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024VerkkojännitetermostaattiHarmaa-40 - 248 astetta FPystysuora tai vaaka1,097 ohmia PTC 77F: ssäAvaa / sulje nousussa4 SPDT24 - 240 VAC€795.73
HONEYWELL T775A2009 Lämpötilan säätimen kytkimet 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009VerkkojännitetermostaattiHarmaa-40 - 248 astetta FPystysuora tai vaaka1,097 ohmia PTC 77F: ssäAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 240 VAC€323.87
HONEYWELL TL8230A1003 Termostaatti Line V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY24 TL8230A1003VerkkojännitetermostaattiValkoinen40 astetta 86 astetta FPystysuoraTermistoriAvaa nousussaDPST208 - 240 VAC€194.24
HONEYWELL LP920A1021 lämpötilansäädin, kanavaasennustyyppi, 3/8 x 5-1/4 tuuman polttimolla | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021lämpötilansäädin-------€1,348.42
Tarjouspyyntö
HONEYWELL T775M2030 elektroninen lämpötilansäädin | CJ2CGE 35YG42 T775M2030lämpötilansäädin-------€1,046.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL T775P2003 Lämpötilan säätimen kattilan nollaus
€880.90 / yksikkö