Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL TL8230A1003 Termostaatti Line V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY24

HONEYWELL TL8230A1003 Termostaatti Line V digitaalinen 208-240 V

Varastossa
Tuote: AF2PGU Malli: TL8230A1003Ristiviite: 6WY24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitetermostaatti
VäriValkoinen
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V15A
Ohjausalue40 astetta 86 astetta F
Syvyys7 / 8 "
Ero+/- 1 astetta F
näytön koko2.67 neliömetriä
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC15A
Korkeus4.875 "
Tulojännite208 - 240 VAC
AsennustyyppiPystysuora
Kytkinten lukumäärä1
Ohjelmat viikossa7
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC15A
Anturin tyyppiTermistori
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiDPST
Lämpötila Herkkyys1-astetta F
Lämpötila Asetukset päivässä2
Jännitealue208 - 240 VAC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriOhjausalueAsennustyyppiAnturin tyyppiVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJännitealueHinta
HONEYWELL T775B2024 Lämpötilasäädin Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024VerkkojännitetermostaattiHarmaa-40 - 248 astetta FPystysuora tai vaaka1,097 ohmia PTC 77F: ssäAvaa / sulje nousussa4 SPDT24 - 240 VAC€852.06
HONEYWELL T775A2009 Lämpötilan säätimen kytkimet 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009VerkkojännitetermostaattiHarmaa-40 - 248 astetta FPystysuora tai vaaka1,097 ohmia PTC 77F: ssäAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 240 VAC€346.80
HONEYWELL T775P2003 Lämpötilasäätimen kattilan nollaus | AB9ZPU 2GZP2 T775P2003VerkkojännitetermostaattiHarmaa-40 - 248 astetta FPystysuora tai vaaka1,097 ohmia PTC 77F: ssäAvaa / sulje nousussa4 SPDT24 - 240 VAC€893.10
HONEYWELL LP920A1021 lämpötilansäädin, kanavaasennustyyppi, 3/8 x 5-1/4 tuuman polttimolla | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021lämpötilansäädin-------€1,348.42
HONEYWELL T775M2030 elektroninen lämpötilansäädin | CJ2CGE 35YG42 T775M2030lämpötilansäädin-------€1,049.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL TL8230A1003 Termostaatti Line V digitaalinen 208-240 V
€194.24 / yksikkö