Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL RRD5 pyöreän moottoripellin jälkiasennuksen halkaisija 5 tuumaa | AB2JEX 1MBJ6

HONEYWELL RRD5 pyöreä moottoroitu pelti, jälkiasennettava halkaisija 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2JEX Malli: RRD5Ristiviite: 1MBJ6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä moottoroitu pelti
Ympäristön lämpötila Alue42 - 122 F
Yhteys3 johdot
Syvyys7-5 / 16 "
Halkaisija5"
Korkeus2.625 "
Lähtövahvistimet2.5 VA
vaatiiVyöhykkeen ohjauspaneeli
Kiertokulma90 astetta
Terminaalin nimityksetM1, M4, M6
Ajoitus (sek.)90
Vääntömomentti35 in. Lbs.
TyyppiJälkiasennettava kaavoitus
Jännite (AC)24
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysHalkaisijaHinta
HONEYWELL RRD6 pyöreän moottoripellin jälkiasennuksen halkaisija 6 tuumaa | AB2JEY 1MBJ7 RRD643 - 122 F8-5 / 16 "6"€262.47
HONEYWELL ARD5 pyöreä moottoroitu vaimennin, halkaisija 5 tuumaa, 2 johtoa | CJ3FJP 279C19 ARD 5---€282.67
HONEYWELL RRD8 pyöreä moottoroitu vaimennin, halkaisija 8 tuumaa, 3 johtoa | CJ3FJQ 279C23 RRD8---€295.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL RRD5 pyöreä moottoroitu pelti, jälkiasennettava halkaisija 5 tuumaa
€248.35 / yksikkö