Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL RP920A1033 Ohjain Pneumaattinen | AD2TYU 3UC58

HONEYWELL RP920A1033 Pneumaattinen säädin

Varastossa
Tuote: AD2TYU Malli: RP920A1033Ristiviite: 3UC58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€824.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen ohjain
Ilmankulutus0.07 SCFM 1 psi: n painehäviöllä 18 psi: n pääilmalähteessä
OhjausKenttä valittavissa
Syvyys3-3 / 8 "
Korkeus5.875 "
ulostulo3 ja 13
Paine17 ja 30 PSI
TyyppiYksi tulo
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman tuloalue (3-15 PSI)
    • Auktoriteetti (5--300% ensisijaisesta aistinvara-alueesta, säädettävä)
    • Kompensoinnin aloituspiste (0-100% korvauksesta Sensoriväli, säädettävä)
    • Ominaisuudet: Suhteellinen, suuri kapasiteetti, yksi tai kaksi tuloa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL CP980C1065/U pneumaattinen nopeudensäädin, suora | BP2LRN CP980C1065 / U€753.14
Tarjouspyyntö
HONEYWELL CP980D1063/U Pneumaattinen nopeudensäädin, peruutus | BP2LRQ CP980D1063 / U€764.09
Tarjouspyyntö
HONEYWELL CP980E1060/U pneumaattinen nopeudensäädin, suora | BP2LRR CP980E1060 / U€852.47
Tarjouspyyntö
HONEYWELL CP980F1068/U Pneumaattinen nopeudensäädin, peruutus | BP2LRV CP980F1068 / U€745.92
Tarjouspyyntö
HONEYWELL RP920A1025/U pneumaattinen ohjain, suoratoiminen | BP3THA RP920A1025 / U€539.60
Tarjouspyyntö
HONEYWELL RP920A1033/U pneumaattinen ohjain, suoratoiminen | BP3THC RP920A1033 / U€539.60
Tarjouspyyntö
HONEYWELL RP920B1023/U pneumaattinen ohjain, suoratoiminen | BP3THD RP920B1023 / U€672.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL RP920A1033 Pneumaattinen säädin
€824.15 / yksikkö