Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL Q345U1005 Ohjaava ajoittainen ohjauspoltin / sytytin AC7BNQ 36Z439

HONEYWELL Q345U1005 Pilotin ajoittainen pilottipoltin/sytytin

Varastossa
Tuote: AC7BNQ Malli: Q345U1005Ristiviite: 36Z439

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentäjäkokous
KaasutyyppiLP / NG
Aukko Dia.0.020, 0.018, 0.011, 0.012 "
VinkkityyliSäädettävä
TyyppiAjoittainen ohjauspolttimen / sytyttimen anturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8416900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAukko Dia.TyyppiHinta
HONEYWELL Q314U1001 Ohjausyksikkö, ei ensisijainen ilmastettu | AC7BNP 36Z438 Q314U10010.018, 0.010, 0.012, 0.013, 0.008 "Ei ensisijainen ilmastettu€122.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL Q345U1005 Pilotin ajoittainen pilottipoltin/sytytin
€156.31 / yksikkö