Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL Q314U1001 Ohjausyksikkö, ei ensisijainen ilmastettu | AC7BNP 36Z438

HONEYWELL Q314U1001 Pilottikokoonpano Ei-ensisijainen ilmastettu

Varastossa
Tuote: AC7BNP Malli: Q314U1001Ristiviite: 36Z438

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentäjäkokous
KaasutyyppiLP / NG
Aukko Dia.0.018, 0.010, 0.012, 0.013, 0.008 "
VinkkityyliSäädettävä
TyyppiEi ensisijainen ilmastettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8416900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAukko Dia.TyyppiHinta
HONEYWELL Q345U1005 Ohjaava ajoittainen ohjauspoltin / sytytin AC7BNQ 36Z439 Q345U10050.020, 0.018, 0.011, 0.012 "Ajoittainen ohjauspolttimen / sytyttimen anturi€156.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL Q314U1001 Pilottikokoonpano Ei-ensisijainen ilmastettu
€122.57 / yksikkö