Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL M7284Q1009 Jousiton ja -jalkatoimilaite, 24 VAC, NEMA 3 | AH3XAM 33P721

HONEYWELL M7284Q1009 Ei-jousipalautteinen, jalkaan asennettu toimilaite, 24 VAC, NEMA 3

Varastossa
Tuote: AH3XAM Malli: M7284Q1009Ristiviite: 33P721

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,821.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaluukäyttöinen toimilaite, 150 paunaa
Sopii tuotemerkkiinHoneywell

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell M7284Q1009 jalkaan kiinnitettävä toimilaite, jossa on jousiton paluumekanismi rakennusten LVI-peltien kauko-ohjaukseen laajentamalla ja palauttamalla toimilaitetta
    • Ihanteellinen normaalisti auki tai normaalisti suljetuille venttiileille
    • Varustettu muuntajalla tasaista virransyöttöä varten ja ruuviliitinsovittimella helppoa asennusta varten
    • Sisältää integroidun kytkentärasia, joka tarjoaa sääsuojan, kun se on asennettu pystyasentoon, ja painevalettu kotelo nopeaan tuotantoon
    • Sisältää sovittimen vanhojen moottoreiden akselin korkeuden sovittamiseksi
    • Integroitu apukytkin tehdas- tai kenttäasennukseen
    • Mukana kaksoisakselit (urat ja kierre molemmissa päissä) kiinteää vääntömomentin siirtoa varten koko 24 VAC jännitealueella ja apukytkinnokkaat erilaisille ohjelmoitaville yhdistelmille

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HONEYWELL M9174B1027 paluujalkaan asennettu toimilaite 75 lb | AH3XAR 33P739 M9174B1027Paluujalkaan asennettu toimilaite, 75 lb€2,555.06
HONEYWELL M9174C1025 Paluujalkaan asennettu toimilaite 75 lb | AH3XAT 33P740 M9174C1025Paluujalkaan asennettu toimilaite, 75 lb€2,705.68
HONEYWELL M9184F1034 paluujalkaan asennettu toimilaite, 150 lbs. | CJ3EKX 33P745 M9184F1034Paluukäyttöinen toimilaite, 150 paunaa€3,117.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL M7284Q1009 Ei-jousipalautteinen, jalkaan asennettu toimilaite, 24 VAC, NEMA 3
€2,821.38 / yksikkö