Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSZ3A -vaihtokontaktilohko | AB6BKE 20Y054

HONEYWELL LSZ3A Vaihtokontaktilohko

Varastossa
Tuote: AB6BKE Malli: LSZ3ARistiviite: 20Y054

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteyden esto
IP-luokitus65, 66, 67
NEMA-luokitus1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusHinta
HONEYWELL 18PA1 -vaihtokontaktilohko | AA3RDZ 11T691 18PA11, 3, 4, 6, 13€127.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSZ3A Vaihtokontaktilohko
€167.12 / yksikkö