Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL HZ432K -vyöhykkeen ohjaussarja 4 vyöhykkeen lähtövahvistin 10va | AB9ZMC 2GYE1

HONEYWELL HZ432K Zone Control Kit 4 vyöhykelähtö ampeeria 10va

Varastossa
Tuote: AB9ZMC Malli: HZ432KRistiviite: 2GYE1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€853.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrueZONE (R) -ohjaussarja
Ympäristön lämpötila Alue-20 ja 150
VäriHarmaa
YhteysPainonapit
Syvyys2"
Korkeus13.5 "
Lähtövahvistimet10 VA
Tehomenetelmä24 Vac
vaatii3 lämpö, ​​2 viileä termostaatti
Terminaalin nimityksetFour Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATS
TyyppiPaneeli tavanomaisiin, lämpöpumppu- tai kaksoispolttoainesovelluksiin, 4 vyöhykkeen sovellukset
Jännite (AC)24
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1645
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusvaatiiTerminaalin nimityksetTyyppiHinta
HONEYWELL HZ311K Zone Control Kit 3 -vyöhykkeen lähtövahvistimet 6.25 | AB9ZMB 2GYD9 HZ311K8.125 "1 lämpö, ​​1 viileä termostaattiKolme ryhmistä M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, yksi Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATSPaneeli tavanomaisille, yksivaiheisille sovelluksille, enintään 3 vyöhykkeelle 1H / 1C€393.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL HZ432K Zone Control Kit 4 vyöhykelähtö ampeeria 10va
€853.39 / yksikkö