Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL HZ311K Zone Control Kit 3 -vyöhykkeen lähtövahvistimet 6.25 | AB9ZMB 2GYD9

HONEYWELL HZ311K Zone Control Kit 3 vyöhykelähtö ampeeria 6.25

Varastossa
Tuote: AB9ZMB Malli: HZ311KRistiviite: 2GYD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrueZONE (R) -ohjaussarja
Ympäristön lämpötila Alue-20 ja 150
VäriHarmaa
YhteysPainonapit
Syvyys2"
Korkeus8.125 "
Lähtövahvistimet6.25 VA
Tehomenetelmä24 Vac
vaatii1 lämpö, ​​1 viileä termostaatti
Terminaalin nimityksetKolme ryhmistä M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, yksi Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATS
TyyppiPaneeli tavanomaisille, yksivaiheisille sovelluksille, enintään 3 vyöhykkeelle 1H / 1C
Jännite (AC)24
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.863
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusvaatiiTerminaalin nimityksetTyyppiHinta
HONEYWELL HZ432K -vyöhykkeen ohjaussarja 4 vyöhykkeen lähtövahvistin 10va | AB9ZMC 2GYE1 HZ432K13.5 "3 lämpö, ​​2 viileä termostaattiFour Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATSPaneeli tavanomaisiin, lämpöpumppu- tai kaksoispolttoainesovelluksiin, 4 vyöhykkeen sovellukset€853.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL HZ311K Zone Control Kit 3 vyöhykelähtö ampeeria 6.25
€393.11 / yksikkö