Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD 16A-FDV-C1 Venttiilin tyhjennys 1/2 sisään | AE7KXG 5Z302

RAIN BIRD 16A-FDV-C1 Venttiilin tyhjennys 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7KXG Malli: 16A-FDV-C1Ristiviite: 5Z302

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatettu tyhjennysventtiili
Yhteys1/2 "MPT
Materiaalikestomuovi
Max. Työpaine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD 16A-FDV-C1 Venttiilin tyhjennys 1/2 tuumaa
€4.79 / yksikkö