Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GLAA20C Global Limit Switch Top -toimilaite Dpdt | AA4MWX 12U929

HONEYWELL GLAA20C Global Limit Switch Top Actuator Dpdt

Varastossa
Tuote: AA4MWX Malli: GLAA20CRistiviite: 12U929
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
€353.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.89 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä, tela
Ampeeria10
Rungon materiaaliSinkkivalu
YhteydenottolomakeDPDT, pikatoiminto, 2NC / 2NO
Syvyys1.65 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus3.23 "
IP-luokitus67
LiikeLineaarinen
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Käyttövoima3.6 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Rulla Dia.12.4mm
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys4.7mm
MatkustaaEsimatkailu (PT) 0.165 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.35 tuumaa; Tasauspyörästö (DT) 0.067 maksimi; Käyttöasento (OP) 2.40 tuumaa
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys1.65 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 12U929 on 14H168: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiTelan leveysMatkustaaToimilaitteen tyyliVarren materiaaliLiikeHinta
HONEYWELL GLAA20A2B globaali rajakytkin, sivutoimilaite, DPDT | AA4LYY 12U231 GLAA20A2BTeräs1.5 "- 3.5"Puoli0.25 "Esimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 59 astetta; Tasauspyörästö (DT) 12 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astettaKiertovivun varsiTeräsCW / CCW€352.25
HONEYWELL GLAA20A1B yleinen rajakytkin, 2 NC/2 NO, DPDT Snap Action, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1BTeräs1.5 "Puoli0.25 "Esimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 59 astetta; Tasauspyörästö (DT) 12 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astettaKiertovivun varsiTeräsCW / CCW€328.52
HONEYWELL GLAA20A2A Snap Action Limit Switch, DPDT, sivupyörä, rullalla | AA4MWV 12U926 GLAA20A2ANylon1.5 "- 3.6"Puoli0.25 "Esimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 59 astetta; Tasauspyörästö (DT) 12 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astettaKiertovivun varsiTeräsCW / CCW€344.96
HONEYWELL GLAA20K8C Globaali rajakytkin Ylätoimilaite Dpdt | AA4MWZ ​​12U931 GLAA20K8C-5.5 "ylin-Esimatkailu (PT) 18 astetta; Tasauspyörästö (DT) 8 astettaWobble Stick, kissan viiksetRuostumaton teräsvaappua€711.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GLAA20C Global Limit Switch Top Actuator Dpdt
€353.93 / yksikkö