Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GLAA20A2A Snap Action Limit Switch, DPDT, sivupyörä, rullalla | AA4MWV 12U926

HONEYWELL GLAA20A2A Snap Action -rajakytkin, DPDT, sivupyörä, rullalla

Varastossa
Tuote: AA4MWV Malli: GLAA20A2ARistiviite: 12U926
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
€344.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.5 "- 3.6"
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliKiertovivun varsi
Ampeeria10
Varren materiaaliTeräs
Rungon materiaaliSinkkivalu
YhteydenottolomakeDPDT, pikatoiminto, 2NC / 2NO
Syvyys1.65 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus3.23 "
IP-luokitus67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Käyttövoima2.9 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Rulla Dia.0.75 "
RullamateriaaliNylon
Telan leveys0.25 "
MatkustaaEsimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 59 astetta; Tasauspyörästö (DT) 12 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astetta
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys1.65 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell GLAA20A2A rajakytkin käytettäväksi kuljettimien, ovien, hissien, venttiilien ja rautatieveturien kanssa
    • Sisältää kaksoislaakeroidun sivukiertotoimilaitteen, joka estää sivukuormituksen, ja irrotettavan kosketinlohkon helpottamaan johdotusta
    • Varustettu LED-merkkivaloilla matkan osoittamiseen
    • Täyttää EN50041 standardin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiTelan leveysMatkustaaToimilaitteen tyyliVarren materiaaliLiikeHinta
HONEYWELL GLAA20A2B globaali rajakytkin, sivutoimilaite, DPDT | AA4LYY 12U231 GLAA20A2BTeräs1.5 "- 3.5"Puoli0.25 "Esimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 59 astetta; Tasauspyörästö (DT) 12 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astettaKiertovivun varsiTeräsCW / CCW€352.25
HONEYWELL GLAA20A1B yleinen rajakytkin, 2 NC/2 NO, DPDT Snap Action, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1BTeräs1.5 "Puoli0.25 "Esimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 59 astetta; Tasauspyörästö (DT) 12 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astettaKiertovivun varsiTeräsCW / CCW€328.52
HONEYWELL GLAA20C Global Limit Switch Top -toimilaite Dpdt | AA4MWX 12U929 GLAA20CTeräs1.89 "ylin4.7mmEsimatkailu (PT) 0.165 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.35 tuumaa; Tasauspyörästö (DT) 0.067 maksimi; Käyttöasento (OP) 2.40 tuumaaMäntä, tela-Lineaarinen€353.93
HONEYWELL GLAA20K8C Globaali rajakytkin Ylätoimilaite Dpdt | AA4MWZ ​​12U931 GLAA20K8C-5.5 "ylin-Esimatkailu (PT) 18 astetta; Tasauspyörästö (DT) 8 astettaWobble Stick, kissan viiksetRuostumaton teräsvaappua€711.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GLAA20A2A Snap Action -rajakytkin, DPDT, sivupyörä, rullalla
€344.96 / yksikkö