HONEYWELL FC100A1011 Laskostettu suodatin 20 tuuman leveys 5 tuuman D 20 tuuman korkeus | AD2RCC 3TMZ6

HONEYWELL FC100A1011 laskostettu suodatin 20 tuumaa leveys 5 tuumaa D 20 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD2RCC Malli: FC100A1011Ristiviite: 3TMZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistimen suodatin
Todellinen syvyys4.375 "
Todellinen korkeus19.875 "
Todellinen leveys19.875 "
kehysKyllä
Merv10
Nimellissyvyys5"
Nimellinen suodattimen koko20x20x5
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)54.1
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen korkeusTodellinen leveysMervNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
HONEYWELL FC100A1029 Laskostettu suodatin 25 tuuman leveys 5 tuuman D 16 tuuman korkeus | AD2RQB 3TPR7 FC100A102915.875 "24.75 "1016x25x416 "25 "€86.00
HONEYWELL FC100A1037 Laskostettu suodatin 25 tuuman leveys 5 tuuman D 20 tuuman korkeus | AD2RQC 3TPR8 FC100A103719 15 / 16 "24.875 "1120x25x520 "25 "€83.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL FC100A1011 laskostettu suodatin 20 tuumaa leveys 5 tuumaa D 20 tuumaa korkeus
€91.95 / yksikkö