HONEYWELL FC100A1029 Laskostettu suodatin 25 tuuman leveys 5 tuuman D 16 tuuman korkeus | AD2RQB 3TPR7

HONEYWELL FC100A1029 laskostettu suodatin 25 tuumaa leveys 5 tuumaa D 16 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD2RQB Malli: FC100A1029Ristiviite: 3TPR7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.00 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistimen suodatin
Todellinen syvyys4.375 "
Todellinen korkeus15.875 "
Todellinen leveys24.75 "
kehysKyllä
Merv10
Nimellissyvyys5"
Nimellinen suodattimen koko16x25x4
Nimelliskorkeus16 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)65.53
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen korkeusTodellinen leveysMervNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
HONEYWELL FC100A1011 Laskostettu suodatin 20 tuuman leveys 5 tuuman D 20 tuuman korkeus | AD2RCC 3TMZ6 FC100A101119.875 "19.875 "1020x20x520 "20 "€91.95
HONEYWELL FC100A1037 Laskostettu suodatin 25 tuuman leveys 5 tuuman D 20 tuuman korkeus | AD2RQC 3TPR8 FC100A103719 15 / 16 "24.875 "1120x25x520 "25 "€83.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL FC100A1029 laskostettu suodatin 25 tuumaa leveys 5 tuumaa D 16 tuumaa korkeus
€86.00 / yksikkö