HONEYWELL FC100A1037 Laskostettu suodatin 25 tuuman leveys 5 tuuman D 20 tuuman korkeus | AD2RQC 3TPR8

HONEYWELL FC100A1037 laskostettu suodatin 25 tuumaa leveys 5 tuumaa D 20 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD2RQC Malli: FC100A1037Ristiviite: 3TPR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.17 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistimen suodatin
Todellinen syvyys4.375 "
Todellinen korkeus19 15 / 16 "
Todellinen leveys24.875 "
kehysKyllä
Merv11
Nimellissyvyys5"
Nimellinen suodattimen koko20x25x5
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)66.29
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen korkeusTodellinen leveysMervNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
HONEYWELL FC100A1011 Laskostettu suodatin 20 tuuman leveys 5 tuuman D 20 tuuman korkeus | AD2RCC 3TMZ6 FC100A101119.875 "19.875 "1020x20x520 "20 "€87.56
HONEYWELL FC100A1029 Laskostettu suodatin 25 tuuman leveys 5 tuuman D 16 tuuman korkeus | AD2RQB 3TPR7 FC100A102915.875 "24.75 "1016x25x416 "25 "€76.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL FC100A1037 laskostettu suodatin 25 tuumaa leveys 5 tuumaa D 20 tuumaa korkeus
€80.17 / yksikkö