Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL EX-XR3 räjähdyssuojattu ylärajatoimilaite AA4MZC 12V006

HONEYWELL EX-XR3 räjähdyssuojattu rajakytkin ylätoimilaite

Varastossa
Tuote: AA4MZC Malli: EX-XR3Ristiviite: 12V006
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
€1,147.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.5 "
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliKiertovivun varsi
Ampeeria15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.
Rungon materiaaliAlumiini
CertificationATEX, IEC Ex, Div. 1, 2, luokka I, ryhmät C ja D; Div. 1 ja 2, luokka II, ryhmät, E, F ja G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Yhteydenottolomake1NC / 1NO, SPDT: n ylläpitämä pikatoiminto
Syvyys2.02 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2.56 "
IP-luokitusEi IP-luokitusta
LiikeCW
NEMA-luokitus1, 7
Käyttövoima0.75 lb
Käyttölämpötila alue-40 - 160 astetta F
Rulla Dia.0.75 "
Telan leveys0.25 "
MatkustaaEsimatkailu (PT) 0.219 maksimi; Ylimatka (OT) 90 astetta max
Jännitearvot125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Leveys2.78 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimilaitteen tyyliAmpeeriaKäyttövoimaKäyttölämpötila alueTelan leveysMatkustaaJännitearvotHinta
HONEYWELL BXN4L räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Pyörivä pää, ei vipua104 tuumaa - lb-40 - 158 astetta F-Esimatka (PT) 65 astetta max; Ylimatka (OT) 20 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 35 astetta max600AC / 250DC€2,649.45
HONEYWELL LSXM4N räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Pyörivä pää, ei vipua104 tuumaa - lb10 astetta 250 astetta F0.19 "Esimatka (PT) 18 astetta max; Ylimatka (OT) 57 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 10 astetta max600AC / 250DC€880.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL EX-XR3 räjähdyssuojattu rajakytkin ylätoimilaite
€1,147.06 / yksikkö